Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter BM 12 x 1,5 DIN 439 Form B A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter BM 12 x 1,5 DIN 439 Form B A 2
Sechskantmutter BM 12 x 1,5 DIN 439 Form B A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347239
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004399270120150
EAN/GTIN:
     4043952075371
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
Sechskantmutter DIN 439/ISO 4035 FormB BM 12x 1,5 A 2 50 Stück DIN 439 A 2 Form B Fein Sechskantmuttern · niedrige Form · mit metrischem Feingewinde · mit Fasen - Abmessung: BM 12 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00439.927· Normart: DIN 439
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004399270120150
Werksnummer:
8000156313
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 12 x 1,5
Norm:
DIN 439 Form B
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1738
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0657*
€ 0,1003*
1 Tag
700
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,074*
€ 0,1052*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0667*
€ 0,1062*
6 Tage
1000
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0761*
€ 0,1087*
Lager 1955
1000
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1205*
€ 0,1697*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1697*
€ 0,20194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1585*
€ 0,18862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1545*
€ 0,18386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.