Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter BM 12 x 1,25 DIN 439 Form B A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter BM 12 x 1,25 DIN 439 Form B A 2
Sechskantmutter BM 12 x 1,25 DIN 439 Form B A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347152
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004399270120125
EAN/GTIN:
     4043952075364
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
Sechskantmutter DIN 439/ISO 4035 FormB BM 12x 1,25 A 2 50 Stück DIN 439 A 2 Form B Fein Sechskantmuttern · niedrige Form · mit metrischem Feingewinde · mit Fasen - Abmessung: BM 12 x 1,25 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00439.927· Normart: DIN 439
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004399270120125
Werksnummer:
8000156312
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 12 x 1,25
Norm:
DIN 439 Form B
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
754
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0691*
€ 0,1046*
6 Tage
700
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,076*
€ 0,1088*
1 Tag
490
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,077*
€ 0,1098*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0699*
€ 0,1107*
Lager 1955
700
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1047*
€ 0,1497*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1497*
€ 0,17814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1347*
€ 0,16029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.