Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlochschraube M 4 x 10 DIN 404 Schlitz A 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kreuzlochschraube M 4 x 10 DIN 404 Schlitz A 1
Kreuzlochschraube M 4 x 10 DIN 404 Schlitz A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347094
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004049100040010
EAN/GTIN:
     4043952066980
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M4x 10 A 1 100 Stück DIN 404 A 1 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00404.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004049100040010
Werksnummer:
8000155663
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 10
Norm:
DIN 404 Schlitz
Produktart:
Kreuzlochschraube
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3389*
€ 0,4489*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,18*
€ 35,48*
4 Tage
32
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 25,61*
€ 35,66*
6 Tage
31
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 27,84*
€ 36,52*
Lager 1955
32
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 40,41*
€ 53,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,15*
€ 63,2485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,88*
€ 62,9272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,62*
€ 62,6178
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,20*
€ 51,408
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 42,24*
€ 50,2656
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 40,66*
€ 48,3854
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 40,41*
€ 48,0879
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4041* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.