Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube M 4 x 10 DIN 464 hohe Form A 1/A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube M 4 x 10 DIN 464 hohe Form A 1/A 2
Rändelschraube M 4 x 10 DIN 464 hohe Form A 1/A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346893
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004649100040010
EAN/GTIN:
     4043952083246
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
Rändelschraube DIN 464 hohe FormM4x 10 A 1/A 2 25 Stück DIN 464 A 1/A 2 Rändelschrauben · hohe Form - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· d1: 4mm· l: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00464.910· Normart: DIN 464· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Rändelschrauben, hohe Form
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004649100040010
Werksnummer:
8000157112
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 10
Norm:
DIN 464 hohe Form
Produktart:
Rändelschraube
Ausfuehrung:
A 1/A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
25
€ 4,30*
ab € 0,2491*
€ 0,3741*
Lager 1955
800
25
€ 5,99*
ab € 0,2695*
€ 0,3821*
9 Tage
800
25
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3825*
1 Tag
560
25
€ 5,59*
ab € 0,277*
€ 0,387*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,2526*
€ 0,3896*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3821*
€ 0,4547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3708*
€ 0,44125
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3495*
€ 0,41591
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3395*
€ 0,40401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3295*
€ 0,39211
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2695*
€ 0,32071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,5525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.