| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019346849 Herst.-Nr.: 005539100060010 EAN/GTIN: 4043952097908 |
| |
|
| | |
| Gewindestift DIN 553 Schlitz/Spitze M6x 10 A1/1.4305 25 Stück DIN 553 A 1 Gewindestifte mit Spitze und Schlitz - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00553.910 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 005539100060010 | Werksnummer: | 8000158345 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 6 x 10 | Norm: | DIN 553 m.Schlitz/Spitze | Produktart: | Gewindestift | Ausfuehrung: | A1 / 1.4305 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, Gewindestift Edelstahl DIN 553, Gewindestift Edelstahl ISO 7434, ISO 7434 Edelstahl, din 553 m6x10 a1, iso 7434 edelstahl, din 553 m6x10 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,0762* | € 0,1116* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,0744* | € 0,1157* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,0833* | € 0,1214* | | | | | 10 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,0756* | € 0,1227* | | | | Lager 1955 | | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,1154* | € 0,1675* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,1875* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|