Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter M 8 DIN 315 runde Form A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelmutter M 8 DIN 315 runde Form A 2
Flügelmutter M 8 DIN 315 runde Form A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346845
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     003159200080000
EAN/GTIN:
     4043952064030
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
Flügelmutter DIN 315 runde FormM8 A 2 25 Stück DIN 315 A 2 Flügelmuttern · runde Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 8 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00315.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
003159200080000
Werksnummer:
8000155468
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013440
Gewicht brutto Kg:
0,013440
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8
Norm:
DIN 315 runde Form
Produktart:
Flügelmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
425
25
€ 4,30*
ab € 0,5184*
€ 0,7502*
12 Tage
425
25
€ 4,90*
ab € 0,56*
€ 0,76*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,6816*
€ 0,9016*
Lager 1955
600
25
€ 5,99*
ab € 0,7126*
€ 0,9596*
8 Tage
420
25
€ 5,59*
ab € 0,7326*
€ 0,9726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9596*
€ 1,14192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9261*
€ 1,10206
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8726*
€ 1,03839
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8526*
€ 1,01459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8126*
€ 0,96699
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7126*
€ 0,84799
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.