| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019346582 Herst.-Nr.: 005519100030003 EAN/GTIN: 4043952094303 |
| |
|
| | |
| Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M3x 3 A1/1.4305 50 Stück DIN 551 A 1 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 3 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.910 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 005519100030003 | Werksnummer: | 8000158125 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 3 x 3 | Norm: | DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz | Produktart: | Gewindestift | Ausfuehrung: | A1 / 1.4305 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, Gewindestift Edelstahl DIN 551, Gewindestift Edelstahl ISO 4766, ISO 4766 Edelstahl, din 551 m3x3, din 551, edelstahlschraube din 551 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,0527* | € 0,0813* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,0599* | € 0,0871* | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,0616* | € 0,0889* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,0639* | € 0,0918* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,0644* | € 0,0927* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,355* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|