Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 1 x 20 DIN 94/ISO 1234 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 1 x 20 DIN 94/ISO 1234 A 4
Splinte 1 x 20 DIN 94/ISO 1234 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346287
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409010020
EAN/GTIN:
     4043952031209
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 1x 20 A 4 100 Stück DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 1 x 20 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 1mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.940· Länge: 20mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000949409010020
Werksnummer:
8000153509
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 x 20
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,00459*
€ 0,00708*
4 Tage
2100
100
€ 4,30*
ab € 0,00456*
€ 0,00754*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00467*
€ 0,00768*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,006*
€ 0,00923*
Lager 1955
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,00891*
€ 0,01372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01372*
€ 0,01633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01356*
€ 0,01614
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01162*
€ 0,01383
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01122*
€ 0,01335
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,01015*
€ 0,01208
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00987*
€ 0,01175
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00891*
€ 0,0106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,372* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.