Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 2 x 50 DIN 94/ISO 1234 Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splinte 2 x 50 DIN 94/ISO 1234 Messing
Splinte 2 x 50 DIN 94/ISO 1234 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345989
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000947000020050
EAN/GTIN:
     4043952030738
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 2x 50 Messing 100 Stück DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 2 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.700· Länge: 50mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000947000020050
Werksnummer:
8000153483
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 50
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,07*
€ 19,71*
4 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 13,70*
€ 19,80*
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 14,92*
€ 20,59*
6 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 15,30*
€ 20,71*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 16,05*
€ 21,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,97*
€ 23,7643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,77*
€ 22,3363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.