Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 5 x 63 DIN 94/ISO 1234 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 5 x 63 DIN 94/ISO 1234 Messing
Splinte 5 x 63 DIN 94/ISO 1234 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345934
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000947000050063
EAN/GTIN:
     4043952031032
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 63 Messing 100 Stück DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 5 x 63 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.700· Länge: 63mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000947000050063
Werksnummer:
8000153503
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011370
Gewicht brutto Kg:
0,011370
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 63
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2300
100
€ 4,30*
ab € 0,4731*
€ 0,6321*
6 Tage
2300
100
€ 4,90*
ab € 0,51*
€ 0,64*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4679*
€ 0,6588*
Lager 1955
3200
100
€ 5,99*
ab € 0,5168*
€ 0,6619*
7 Tage
2240
100
€ 5,59*
ab € 0,5314*
€ 0,6714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6619*
€ 0,78766
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6393*
€ 0,76077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5968*
€ 0,71019
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5768*
€ 0,68639
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5568*
€ 0,66259
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5168*
€ 0,61499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 66,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.