Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 3,2 x 40 DIN 94/ISO 1234 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 3,2 x 40 DIN 94/ISO 1234 Messing
Splinte 3,2 x 40 DIN 94/ISO 1234 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345890
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000947000032040
EAN/GTIN:
     4043952030790
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 3,2x 40 Messing 100 Stück DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 3,2 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3,2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.700· Länge: 40mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000947000032040
Werksnummer:
8000153489
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,2 x 40
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2300
100
€ 4,30*
ab € 0,1629*
€ 0,2224*
7 Tage
2300
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2225*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1612*
€ 0,238*
Lager 1955
3000
100
€ 5,99*
ab € 0,1773*
€ 0,239*
8 Tage
2100
100
€ 5,59*
ab € 0,1822*
€ 0,2422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2282*
€ 0,27156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2173*
€ 0,25859
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2073*
€ 0,24669
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1973*
€ 0,23479
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1773*
€ 0,21099
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.