Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube 4,5 x 20 DIN 95 Linsensenkkopf Schlitz Messing galvanisch verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzschraube 4,5 x 20 DIN 95 Linsensenkkopf Schlitz Messing galvanisch verchromt
Holzschraube 4,5 x 20 DIN 95 Linsensenkkopf Schlitz Messing galvanisch verchromt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345822
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000957400045020
EAN/GTIN:
     4043952034606
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
Holzschraube DIN 95 LIKO Schlitz 4,5x20 Messing galv. verchromt 200St. DIN 95 Messing galvanisch verchromt Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 4,5 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Messing· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00095.740· Normart: DIN 95
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000957400045020
Werksnummer:
8000153736
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
verchromt
Groesse:
4,5 x 20
Norm:
DIN 95 Linsensenkkopf Schlitz
Produktart:
Holzschraube
Ausfuehrung:
Messing galvanisch verchromt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0828*
€ 0,1086*
6 Tage
1600
200
€ 4,90*
ab € 0,1153*
€ 0,1153*
4 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,0951*
€ 0,1175*
Lager 1955
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,1045*
€ 0,1267*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,1307*
€ 0,1307*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 25,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.