Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 8 x 45 DIN 94/ISO 1234 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 8 x 45 DIN 94/ISO 1234 A 4
Splinte 8 x 45 DIN 94/ISO 1234 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345755
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409080045
EAN/GTIN:
     4043952760819
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 8x 45 A 4 25 Stück DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 8 x 45 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.940· Länge: 45mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000949409080045
Werksnummer:
8000153551
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,022700
Gewicht brutto Kg:
0,022700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 45
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
375
25
€ 4,30*
ab € 0,3439*
€ 0,5148*
6 Tage
375
25
€ 4,90*
ab € 0,3725*
€ 0,5225*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4444*
€ 0,6144*
Lager 1955
525
25
€ 5,99*
ab € 0,4734*
€ 0,6581*
7 Tage
368
25
€ 5,59*
ab € 0,4869*
€ 0,6769*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6581*
€ 0,78314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6358*
€ 0,7566
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6034*
€ 0,71805
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5834*
€ 0,69425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5634*
€ 0,67045
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4734*
€ 0,56335
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,4525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.