Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 4 x 40 DIN 94/ISO 1234 A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splinte 4 x 40 DIN 94/ISO 1234 A 4
Splinte 4 x 40 DIN 94/ISO 1234 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345687
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409040040
EAN/GTIN:
     4043952031476
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 40 A 4 100 Stück DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 4 x 40 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.940· Länge: 40mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000949409040040
Werksnummer:
8000153537
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 40
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 8,93*
€ 12,94*
5 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 10,19*
€ 13,78*
Lager 1955
8
1
€ 5,99*
ab € 10,62*
€ 14,48*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 11,34*
€ 15,43*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,50*
€ 15,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1062* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.