Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 1 x 22 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 1 x 22 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 1 x 22 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345636
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000940100010022
EAN/GTIN:
     4043952027271
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 1x 22 Stahl galv.verz. 1000 Stück DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 1 x 22 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 1mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.010· Länge: 22mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000940100010022
Werksnummer:
8000153197
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 x 22
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00184*
€ 0,00298*
2 Tage
5600
1000
€ 5,59*
ab € 0,00214*
€ 0,00312*
Lager 1955
8000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00235*
€ 0,0037*
19 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00263*
€ 0,00385*
5 Tage
7200
1000
€ 5,49*
ab € 0,00284*
€ 0,00414*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0037*
€ 0,0044
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,00356*
€ 0,00424
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00341*
€ 0,00406
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00323*
€ 0,00384
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00308*
€ 0,00367
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,00292*
€ 0,00347
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,00279*
€ 0,00332
pro Box
ab 15000000 Boxen
€ 0,00235*
€ 0,0028
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00235* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.