Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 5 x 20 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splinte 5 x 20 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 5 x 20 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345625
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000940100050020
EAN/GTIN:
     4043952028315
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 20 Stahl galv.verz. 250 Stück DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 5 x 20 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.010· Länge: 20mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000940100050020
Werksnummer:
8000153292
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 20
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 4,745*
€ 7,24*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,585*
€ 7,275*
Lager 1955
9
1
€ 5,99*
ab € 5,22*
€ 7,51*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 5,61*
€ 7,95*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 9,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,465*
€ 8,88335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.