Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 1,6 x 20 DIN 94/ISO 1234 Messing


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 1,6 x 20 DIN 94/ISO 1234 Messing
Splinte 1,6 x 20 DIN 94/ISO 1234 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345506
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000947000016020
EAN/GTIN:
     4043952030578
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 1,6x 20 Messing 200 Stück DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 1,6 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 1,6mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.700· Länge: 20mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000947000016020
Werksnummer:
8000153474
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,6 x 20
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1800
200
€ 4,90*
ab € 0,0636*
€ 0,0879*
5 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,0605*
€ 0,0887*
2 Tage
1820
200
€ 5,59*
ab € 0,0676*
€ 0,0931*
Lager 1955
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,0661*
€ 0,0943*
19 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0763*
€ 0,105*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0661* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 18,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.