Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube 3 x 25 DIN 95 Linsensenkkopf Schlitz A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzschraube 3 x 25 DIN 95 Linsensenkkopf Schlitz A 2
Holzschraube 3 x 25 DIN 95 Linsensenkkopf Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345382
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000959200030025
EAN/GTIN:
     4043952035672
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
Holzschraube DIN 95 LIKO Schlitz 3x 25 A 2 200 Stück DIN 95 A 2 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 3 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 2· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00095.920· Normart: DIN 95
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000959200030025
Werksnummer:
8000153796
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 25
Norm:
DIN 95 Linsensenkkopf Schlitz
Produktart:
Holzschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2000
200
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0186*
5 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0146*
€ 0,0225*
Lager 1955
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,0158*
€ 0,023*
1 Tag
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,0163*
€ 0,0236*
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0148*
€ 0,0237*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.