Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 5 x 100 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 5 x 100 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 5 x 100 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344917
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000940100050100
EAN/GTIN:
     4043952028452
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 100 Stahl galv.verz. 250 Stück DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 5 x 100 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.010· Länge: 100mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000940100050100
Werksnummer:
8000153306
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016500
Gewicht brutto Kg:
0,016500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 100
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1250
250
€ 4,90*
ab € 0,0761*
€ 0,1037*
5 Tage
1250
250
€ 4,30*
ab € 0,0725*
€ 0,1047*
2 Tage
875
250
€ 5,59*
ab € 0,0805*
€ 0,1094*
Lager 1955
1250
250
€ 5,99*
ab € 0,0796*
€ 0,1107*
19 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0985*
€ 0,1317*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0796* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 27,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.