Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube 2,5 x 16 DIN 97 Senkkopf Schlitz A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzschraube 2,5 x 16 DIN 97 Senkkopf Schlitz A 2
Holzschraube 2,5 x 16 DIN 97 Senkkopf Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344762
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000979200025016
EAN/GTIN:
     4043952045039
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
Holzschraube DIN 97 SEKO Schlitz 2,5x 16 A 2 200 Stück DIN 97 A 2 Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 2,5 x 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 2· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00097.920· Normart: DIN 97
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000979200025016
Werksnummer:
8000154136
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,5 x 16
Norm:
DIN 97 Senkkopf Schlitz
Produktart:
Holzschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2600
200
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0186*
5 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0141*
€ 0,0217*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0185*
€ 0,0265*
Lager 1955
3600
200
€ 5,99*
ab € 0,0246*
€ 0,0355*
2 Tage
2520
200
€ 5,59*
ab € 0,0253*
€ 0,0362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.