Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 6 x 70 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 6 x 70 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 2
Flachkopfschraube M 6 x 70 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344757
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000859200060070
EAN/GTIN:
     4043952700341
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M6x 70 A 2 200 Stück DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 70 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.920· Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000859200060070
Werksnummer:
8000152981
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014800
Gewicht brutto Kg:
0,014800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 70
Norm:
DIN 85/ISO 1580 Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1800
200
€ 4,90*
ab € 0,0886*
€ 0,1191*
4 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,0865*
€ 0,1236*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1133*
€ 0,1503*
Lager 1955
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,1968*
€ 0,2487*
2 Tage
1820
200
€ 5,59*
ab € 0,2023*
€ 0,2523*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2487*
€ 0,29595
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2478*
€ 0,29488
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2268*
€ 0,26989
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2168*
€ 0,25799
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1968*
€ 0,23419
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 49,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.