Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 12 x 60 DIN 1 Form B Stahl gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift B 12 x 60 DIN 1 Form B Stahl gedreht
Kegelstift B 12 x 60 DIN 1 Form B Stahl gedreht
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344607
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     10020120060
EAN/GTIN:
     4043952002155
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift DIN 1 FormB B 12x 60 Stahl gedreht 25 StückDIN 1 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1 : 50 · gedreht - Abmessung: B 12 x 60 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00001.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
10020120060
Werksnummer:
8000150930
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,060200
Gewicht brutto Kg:
0,060200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 12 x 60
Norm:
DIN 1 Form B
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl gedreht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 0,6323*
€ 0,8786*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,662*
€ 0,902*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7091*
€ 1,0557*
4 Tage
nicht lagernd
75
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,28*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8786*
€ 1,04553
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8355*
€ 0,99425
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8023*
€ 0,95474
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7823*
€ 0,93094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7623*
€ 0,90714
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6323*
€ 0,75244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.