Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube 1,6 x 12 DIN 95 Linsensenkkopf Schlitz Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzschraube 1,6 x 12 DIN 95 Linsensenkkopf Schlitz Messing
Holzschraube 1,6 x 12 DIN 95 Linsensenkkopf Schlitz Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344081
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000957000016012
EAN/GTIN:
     4043952032695
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
Holzschraube DIN 95 LIKO Schlitz 1,6x 12 Messing 500 Stück DIN 95 Messing Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 1,6 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Messing· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00095.700· Normart: DIN 95
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000957000016012
Werksnummer:
8000153572
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,6 x 12
Norm:
DIN 95 Linsensenkkopf Schlitz
Produktart:
Holzschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0271*
€ 0,0405*
3 Tage
4500
500
€ 4,30*
ab € 0,0315*
€ 0,0449*
Lager 1955
6500
500
€ 5,99*
ab € 0,0345*
€ 0,0467*
7 Tage
4550
500
€ 5,59*
ab € 0,0358*
€ 0,0476*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0373*
€ 0,0497*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 23,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.