Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 5 x 50 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 5 x 50 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 2
Flachkopfschraube M 5 x 50 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344043
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000859200050050
EAN/GTIN:
     4043952700273
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M5x 50 A 2 500 Stück DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 50 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.920· Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000859200050050
Werksnummer:
8000152968
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 50
Norm:
DIN 85/ISO 1580 Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2500
500
€ 4,30*
ab € 0,046*
€ 0,0643*
5 Tage
2500
500
€ 4,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0664*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0601*
€ 0,0773*
Lager 1955
3500
500
€ 5,99*
ab € 0,0916*
€ 0,117*
7 Tage
2450
500
€ 5,59*
ab € 0,0945*
€ 0,119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.