| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019343778 Herst.-Nr.: 000940100020025 EAN/GTIN: 4043952027721 |
| |
|
| | |
| Splinte DIN 94/ISO 1234 2x 25 Stahl galv.verz. 1000 Stück DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2 x 25 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.010· Länge: 25mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 000940100020025 | Werksnummer: | 8000153233 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 2 x 25 | Norm: | DIN 94/ISO 1234 | Produktart: | Splinte | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00436* | € 0,00657* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00478* | € 0,00686* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00518* | € 0,00781* | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,00556* | € 0,00794* | | | | | 19 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,006* | € 0,0085* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00518* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 7,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|