Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 2,5 x 5 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 2,5 x 5 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 2
Zylinderschraube M 2,5 x 5 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343686
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000849200025005
EAN/GTIN:
     4043952019221
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M2,5x 5 A 2 1000 StückDIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 5 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00084.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000849200025005
Werksnummer:
8000152364
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5 x 5
Norm:
DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0158*
€ 0,0186*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,74*
€ 11,33*
Lager 1955
20
1
pro Packung
€ 5,39*
ab € 9,84*
€ 11,46*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 10,77*
€ 12,57*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,70*
€ 14,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.