Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelgriff N 80 M 10 DIN 99 Stahl geneigte Griffachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelgriff N 80 M 10 DIN 99 Stahl geneigte Griffachse
Kegelgriff N 80 M 10 DIN 99 Stahl geneigte Griffachse
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343181
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000990070800000
EAN/GTIN:
     4043952046425
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
Kegelgriff DIN 99 N 80 M10 Stahl geneigte Griffachse 1 Stück DIN 99 Stahl Form N Kegelgriffe mit Griffaufnahme durch Gewinde · geneigte Griffachse - Abmessung: N 80 M 10 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Kegelgriffe mit Griffaufnahme durch Gewinde, N = geneigte Griffachse· Form: Form N· Gruppencode: 00099.007· Normart: DIN 99· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000990070800000
Werksnummer:
8000154209
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,076000
Gewicht brutto Kg:
0,076000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
N 80 M 10
Norm:
DIN 99
Produktart:
Kegelgriff
Ausfuehrung:
Stahl geneigte Griffachse
Weitere Suchbegriffe: Kegelgriff DIN 99, Kegelgriff, kegelgriff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
916
1
€ 4,30*
ab € 6,5167*
€ 9,4771*
1 Tag
899
1
€ 5,59*
ab € 7,2817*
€ 9,9117*
Lager 1955
1283
1
€ 5,99*
ab € 7,1616*
€ 10,0024*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,3264*
€ 11,2364*
3 Tage
1155
1
€ 5,49*
ab € 9,6076*
€ 12,8976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,0024*
€ 11,90286
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,567*
€ 11,38473
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,1216*
€ 10,8547
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0816*
€ 10,8071
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,6716*
€ 10,3192
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,1616*
€ 8,5223
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.