Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 1,2 x 2 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 1,2 x 2 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 2
Zylinderschraube M 1,2 x 2 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343094
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000849200012002
EAN/GTIN:
     4043952754634
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M1,2x 2 A 2 2000 Stück DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,2 x 2 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000849200012002
Werksnummer:
8000152328
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 1,2 x 2
Norm:
DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0207*
€ 0,0285*
5 Tage
10000
2000
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0327*
12 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0268*
€ 0,0344*
Lager 1955
16000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0435*
€ 0,054*
7 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,0466*
€ 0,0574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 108,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.