Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 2,5 x 12 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 2,5 x 12 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 4
Flachkopfschraube M 2,5 x 12 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343057
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000859400025012
EAN/GTIN:
     4043952700532
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M2,5x 12 A 4 1000 Stück DIN 85 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 12 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.940· Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000859400025012
Werksnummer:
8000153033
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5 x 12
Norm:
DIN 85/ISO 1580 Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00906*
€ 0,01317*
1 Tag
16800
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,01008*
€ 0,01376*
Lager 1955
24000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00981*
€ 0,01401*
18 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0118*
€ 0,016*
5 Tage
17000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0173*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,01401*
€ 0,01667
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,01349*
€ 0,01605
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,01282*
€ 0,01526
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01232*
€ 0,01466
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01187*
€ 0,01413
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,00981*
€ 0,01167
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00981* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 14,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.