| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019342681 Herst.-Nr.: 000859209040016 EAN/GTIN: 4043952025208 |
| |
|
| | |
| Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M4x 16 A 2 200 Stück DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.920· Normart: DIN 85 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 000859209040016 | Werksnummer: | 8000152995 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 4 x 16 | Norm: | DIN 85/ISO 1580 Schlitz | Produktart: | Flachkopfschraube | Ausfuehrung: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, din 85 a2 m4x16, edelstahlschraube din 85, edelstahlschraube din 85 m4 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0179* | € 0,0274* | | | | | 10 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0183* | € 0,029* | | | | | 12 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0233* | € 0,0335* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0253* | € 0,0364* | | | | Lager 1955 | | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0394* | € 0,0558* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|