Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 1,4 x 5 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 1,4 x 5 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 2
Zylinderschraube M 1,4 x 5 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342617
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000849200014005
EAN/GTIN:
     4043952754740
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M1,4x 5 A 2 2000 Stück DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,4 x 5 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000849200014005
Werksnummer:
8000152339
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 1,4 x 5
Norm:
DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20000
2000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0117*
€ 0,0163*
6 Tage
14000
2000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0167*
12 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0152*
€ 0,0197*
Lager 1955
20000
2000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0331*
€ 0,0415*
6 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0355*
€ 0,0439*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 83,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.