Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 3 x 12 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 3 x 12 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 2
Zylinderschraube M 3 x 12 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342325
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000849209030012
EAN/GTIN:
     4043952019887
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M3x 12 A 2 200 Stück DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 12 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000849209030012
Werksnummer:
8000152439
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 12
Norm:
DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1200
200
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0186*
4 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,0166*
€ 0,0254*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0163*
€ 0,0261*
Lager 1955
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,02*
€ 0,0291*
8 Tage
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,0207*
€ 0,0298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 5,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.