Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 1,2 x 8 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 1,2 x 8 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 2
Zylinderschraube M 1,2 x 8 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342320
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000849200012008
EAN/GTIN:
     4043952754689
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M1,2x 8 A 2 2000 Stück DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,2 x 8 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000849200012008
Werksnummer:
8000152333
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 1,2 x 8
Norm:
DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6000
2000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0621*
4 Tage
6000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,048*
€ 0,0623*
11 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0625*
€ 0,0756*
Lager 1955
6000
2000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0678*
€ 0,0826*
6 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,073*
€ 0,0876*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 165,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.