Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 4 x 40 DIN 94/ISO 1234 A 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splinte 4 x 40 DIN 94/ISO 1234 A 2
Splinte 4 x 40 DIN 94/ISO 1234 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342212
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000943000040040
EAN/GTIN:
     4043952029527
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 40 A 2 500 Stück DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 4 x 40 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.300· Länge: 40mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000943000040040
Werksnummer:
8000153410
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 40
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 19,76*
€ 27,76*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 24,41*
€ 32,24*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,36*
€ 32,37*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,77*
€ 33,42*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 26,41*
€ 34,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,24*
€ 38,3656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,72*
€ 37,7468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,77*
€ 34,2363
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,66*
€ 32,9154
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,41*
€ 29,0479
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04882* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.