| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019342192 Herst.-Nr.: 000849209040035 EAN/GTIN: 4043952020128 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M4x 35 A 2 100 Stück DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 35 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.920 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 000849209040035 | Werksnummer: | 8000152469 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 4 x 35 | Norm: | DIN 84/ISO 1207 Schlitz | Produktart: | Zylinderschraube | Ausfuehrung: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Edelstahlschraube DIN 84, Edelstahlschraube ISO 1207, ISO 1207 Edelstahl, reyher din 84 a2 3,5x35, din 84, din 84 m4 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0553* | € 0,0789* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,04* | € 6,43* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 4,26* | € 6,46* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 5,09* | € 7,22* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 7,91* | € 11,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0791* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|