Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 3 x 24 DIN 1 Form B A1 gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift B 3 x 24 DIN 1 Form B A1 gedreht
Kegelstift B 3 x 24 DIN 1 Form B A1 gedreht
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342145
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     19120030024
EAN/GTIN:
     4043952003374
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift DIN 1 FormB B 3x 24 A1 gedreht 50 StückDIN 1 A 1 Form B Kegelstifte · Kegel 1 : 50 · gedreht - Abmessung: B 3 x 24 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00001.912
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
19120030024
Werksnummer:
8000150976
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 3 x 24
Norm:
DIN 1 Form B
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
A1 gedreht
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1478*
€ 0,2269*
Lager 1955
1150
50
€ 5,99*
ab € 0,2725*
€ 0,3752*
7 Tage
805
50
€ 5,59*
ab € 0,2802*
€ 0,3802*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,2924*
€ 0,3924*
3 Tage
1150
200
Frei Haus
ab € 0,3568*
€ 0,5253*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3752*
€ 0,44649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3639*
€ 0,43304
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3425*
€ 0,40758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3325*
€ 0,39568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.