Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSBORN 4102921051 Rundbürste D. 125 mm M14 Drahtstärke 0,38 mm Stahl 5 mm 12000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OSBORN 4102921051 Rundbürste D. 125 mm M14 Drahtstärke 0,38 mm Stahl 5 mm 12000
OSBORN 4102921051 Rundbürste D. 125 mm M14 Drahtstärke 0,38 mm Stahl 5 mm 12000
OSBORN 4102921051 Rundbürste D. 125 mm M14 Drahtstärke 0,38 mm Stahl 5 mm 12000
Artikel-Nr.:
     1955B-2019340739
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     4102921051
EAN/GTIN:
     4013349897596
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
osborn rundbürste
rundbürste
Rundbürste D.125mm M14 Drahtstärke 0,38mm STA 5mm 12000min-¹ OSBORN gewellter Draht · kunststoffgebunden, daher sehr formstabil · vermessingt · zum Entfernen von Silikat- und Schweißrückständen · empfohlen für TIG/MIG/MAG-geschweißte Wurzelnähte · besonders schmale Bauform für enge Fugen · M14 Weitere technische Eigenschaften: · max. Drehzahl: 12000min-¹
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4102921051
Werksnummer:
4000840109
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,240000
Gewicht brutto Kg:
0,240000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 125 mm M14 Drahtstärke 0,38 mm
Produktart:
Rundbürste
Ausfuehrung:
12000 min-¹
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 125x20
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 30,23*
€ 38,72*
2 Tage
23
1
€ 5,45*
ab € 30,31*
€ 38,75*
2 Tage
23
2
Frei Haus
ab € 30,39*
€ 41,11*
Lager 1955
23
1
€ 5,99*
ab € 33,51*
€ 43,15*
4 Tage
23
1
€ 4,99*
ab € 34,93*
€ 44,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.