Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste D.125mm M14 Drahtstärke 0,38mm STA 5mm 12000min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PB-Rundb. D125x 5 G M14 gw-VSD038 T32,5
PB-Rundb. D125x 5 G M14 gw-VSD038 T32,5
Artikel-Nr.:
     1498-4000840109
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     4102921051
EAN/GTIN:
     4013349897596
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
osborn rundbürste
rundbürste
gewellter Draht · kunststoffgebunden, daher sehr formstabil · vermessingt · zum Entfernen von Silikat- und Schweißrückständen · empfohlen für TIG/MIG/MAG-geschweißte Wurzelnähte · besonders schmale Bauform für enge Fugen · M14
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Material:
Stahl
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Marke:
OSBORN
Besatzbreite:
5 mm
Drahtstärke:
0,38 mm
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Aufnahme:
M14
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 125x20, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 28,55*
€ 37,03*
2 Tage
17
1
€ 5,59*
ab € 28,80*
€ 37,07*
Lager 1498
24
1
€ 5,50*
ab € 30,19*
€ 38,80*
2 Tage
24
2
Frei Haus
ab € 30,26*
€ 41,18*
6 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 32,45*
€ 41,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.