Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Beamertisch 9333082 melaminharzbeschichtet grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Beamertisch 9333082 melaminharzbeschichtet grau
MAUL Beamertisch 9333082 melaminharzbeschichtet grau
MAUL Beamertisch 9333082 melaminharzbeschichtet grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019340253
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9333082
EAN/GTIN:
     4002390042581
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
MAUL Beamertisch 9333082 melaminharzbeschichtet grau Höchste Stabilität und Top-Qualität. Beamertisch mit Seitenplatte 933 30.Kabelschonend: Höhenverstellbarkeit von Beamerplatte und Tischplatte immer parallel · Kabel wird nicht überdehnt. Belastbar: Hochwertigste Werkstoffe · robuste Anwendungstechnik · von MAUL Metallbau-Profis konstruiert. Schonend: Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik · kein überraschendes Durchsacken. Sitzen oder stehen: Stufenlos höhenverstellbar · Platte um + 10° nach vorne neigbar. Seitenplatte kann mittels Magnetfixierung platzsparend nach oben geklappt werden. Abstand der Platten im waagerechten Zustand 39 cm. Sichere Klemmung ohne Kraftaufwand mit ergonomischem Klemmgriff. Fußkreuz aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen. Unempfindlich: Außensäule und Fuß pulverbeschichtet · Tauchrohr galvanisch verzinkt. Inkl. 3-fach Schuko-Steckdose · 230 V · max. 2500 W und rotem Kabel (Signalfarbe).
Weitere Informationen:
eClassID:
24311701
HerstellerNr:
9333082
Werksnummer:
9199118978
Länge netto mm:
730,00
Breite netto mm:
650,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
14,040000
Gewicht brutto Kg:
14,040000
Ursprungsland:
ES
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Projektionswagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,95*
€ 345,14*
€ 4,95*
ab € 298,71*
€ 345,69*
Frei Haus
ab € 303,13*
€ 350,07*
13 Tage
11
Frei Haus
ab € 317,56*
€ 366,85*
Lager 1955
3
Frei Haus
ab € 476,92*
€ 535,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,58*
€ 637,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,92*
€ 630,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,60*
€ 612,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,93*
€ 598,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,92*
€ 567,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.