| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019337393 Herst.-Nr.: 51000090 EAN/GTIN: 4018445078214 |
| |
|
| | |
| Emco Glasteil LOFT satiniert, für Ablage Ablage · Kristallglas satiniert passend zu loft · art Weitere Informationen: | | eClassID: | 13028566101 | HerstellerNr: | 51000090 | Werksnummer: | 6000690817 | Länge netto mm: | 605,00 | Breite netto mm: | 10,00 | Höhe netto mm: | 110,00 | Gewicht netto Kg: | 1,020000 | Gewicht brutto Kg: | 1,020000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | satiniert | Produktart: | Glasteil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,79* | € 21,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,02* | € 21,33* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,36* | € 26,89* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,49* | € 28,43* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,59* | € 28,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|