| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019336884 Herst.-Nr.: 221513990 EAN/GTIN: 4018445073349 |
| |
|
| | |
| Emco Bürstenkopf BAROLO mit Randreiniger Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: Kunststoff matt Weitere Informationen: | | eClassID: | 13028532501 | HerstellerNr: | 221513990 | Werksnummer: | 6000690978 | Länge netto mm: | 180,00 | Breite netto mm: | 90,00 | Höhe netto mm: | 90,00 | Gewicht netto Kg: | 0,080000 | Gewicht brutto Kg: | 0,080000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Bürstenkopf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,17* | € 13,01* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,36* | € 13,63* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,76* | € 17,20* | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,57* | € 17,67* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,54* | € 17,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|