| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019336847 Herst.-Nr.: 47984DC0 EAN/GTIN: 4005176409561 |
| |
|
| | |
| Grohe Metallgriff Mengengriff, EcoButton supersteel Metallgriff 1/2'' Mengengriff mit GROHE EcoButton (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag) GROHE Long-Life Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Grundfarbe: Edelstahl · Temperaturanzeige: ohne · Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 47984DC0 | Werksnummer: | 6000520267 | Länge netto mm: | 80,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,185000 | Gewicht brutto Kg: | 0,185000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Metallgriff | Ausfuehrung: | DN 15 Mengengriff mit EcoButton |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,79* | € 60,16* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,12* | € 63,02* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 50,42* | € 66,11* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 52,99* | € 69,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,18* | € 70,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|