| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019336512 Herst.-Nr.: 121500192 EAN/GTIN: 4018445087155 |
| |
|
| | |
| Emco Bürstenstiel NEW WAVES chrom Bürstenstiel · chrom passend zu fino · liaison · polo · rondo 2 · system 2 · trend Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 121500192 | Werksnummer: | 6000690934 | Länge netto mm: | 330,00 | Breite netto mm: | 40,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom | Produktart: | Bürstenstiel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,40* | € 22,92* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,11* | € 23,72* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,17* | € 28,89* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 22,41* | € 30,54* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,55* | € 30,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|