Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCO 355300001 Emco Nachfüllbox SYSTEM 2 25 Stück, für Hygienebeutelbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 355300001 Emco Nachfüllbox SYSTEM 2 25 Stück, für Hygienebeutelbox
EMCO 355300001 Emco Nachfüllbox SYSTEM 2 25 Stück, für Hygienebeutelbox
EMCO 355300001 Emco Nachfüllbox SYSTEM 2 25 Stück, für Hygienebeutelbox
Artikel-Nr.:
     1955B-2019336485
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     355300001
EAN/GTIN:
     4018445091510
Suchbegriffe:
Damenhygienebeutel
Hygienebeutel
damenhygienebeutel hdpe
damenhygienebeutel
Emco Nachfüllbox SYSTEM 2 25 Stück, für Hygienebeutelbox Hygienebeutelbox Nachfüllbox · 25 Stk. (355300001) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Abdeckrosette: rechteckig · Breite: 135mm · Höhe: 95mm · Tiefe: 30mm · Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
eClassID:
13028568701
HerstellerNr:
355300001
Werksnummer:
6000697189
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nachfüllbox
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,04*
€ 3,32*
19 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 3,41*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 3,53*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,26*
€ 3,66*
1
€ 5,95*
ab € 2,33*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.