Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM 0181056 Cargo-Bundhose BW290 Größe 56 kornblumenblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM 0181056 Cargo-Bundhose BW290 Größe 56 kornblumenblau
PLANAM 0181056 Cargo-Bundhose BW290 Größe 56 kornblumenblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019092754
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     181056
EAN/GTIN:
     4030913029559
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
planam bundhose 56
bundhose blau
Cargo-Bundhose BW290 Gr.56 kornblumenblau PLANAM 100% Baumwolle, ca. 290 g/m² · Rundbund mit 7 Schlaufen · Gummizug im Bund · Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche · Kniepolstertaschen · Hosenschlitz mit Reißverschluss · 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen · 1 Gesäßtasche mit Patte ·
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
181056
Werksnummer:
4705040145
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,710000
Gewicht brutto Kg:
0,710000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
kornblau
Groesse:
Größe 56
Produktart:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: bundhose canvas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 21,47*
€ 29,86*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 24,26*
€ 32,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.