Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSS 501337 Gewindelehrring G 1 "x11 Gutlehrring Toleranz A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSS 501337 Gewindelehrring G 1 "x11 Gutlehrring Toleranz A
BOSS 501337 Gewindelehrring G 1 "x11 Gutlehrring Toleranz A
BOSS 501337 Gewindelehrring G 1 "x11 Gutlehrring Toleranz A
Artikel-Nr.:
     1955B-2019092062
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     501337
EAN/GTIN:
     4046122219551
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring g1
gewindelehrring
gewindelehrring 1"
Gewindelehrring G 1 Zollx11 Gutlehrring Tol.A BOSS für Whitworth-Rohrgewinde DIN EN ISO 228 · Toleranzfeld A · aus gehärtetem LehrenstahlWeitere technische Eigenschaften:· Material: aus gehärtetem Lehrenstahl· Steigung Gg/1?: 11· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21170204
HerstellerNr:
501337
Werksnummer:
4136400298
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,570000
Gewicht brutto Kg:
0,570000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
G 1 ?x11
Produktart:
Gewindelehrring
Ausfuehrung:
Toleranz A
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,79*
ab € 85,92*
€ 98,89*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 85,57*
€ 98,91*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 88,11*
€ 101,66*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 85,23*
€ 102,13*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 91,87*
€ 106,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.