Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-COIL 7308 Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Standard für Gewinde M5 x 0,8 mm rostfre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-COIL 7308 Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Standard für Gewinde M5 x 0,8 mm rostfre
V-COIL 7308 Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Standard für Gewinde M5 x 0,8 mm rostfre
Artikel-Nr.:
     1955B-2019091161
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     7308
EAN/GTIN:
     4022835073086
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Stand.f.M5x0,8mm rostfr.Stahl 1,5xD 100 St.V-COIL frei durchlaufend · DIN 8140 · Typ Standard · aus rostfreiem Stahl · Toleranz ISO 2 (6H) · VE = 100 St. Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Standard · Nennmaß: 1,5xD · Material: rostfreier Stahl · Norm: DIN 8140
Weitere Informationen:
eClassID:
23110901
HerstellerNr:
7308
Werksnummer:
4000867639
Länge netto mm:
5,00
Breite netto mm:
5,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
für Gewinde M5 x 0,8 mm
Norm:
DIN 8140 Typ Standard
Produktart:
Gewindeeinsatz
Ausfuehrung:
1,5xD
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,0714*
€ 0,0973*
6 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,0734*
€ 0,098*
6 Tage
935
100
€ 4,79*
ab € 0,0723*
€ 0,0983*
5 Tage
1200
100
€ 4,90*
ab € 0,0737*
€ 0,0996*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,0816*
€ 0,1076*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1076*
€ 0,128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,1177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Völkel
07305
ab € 0,0872*
Ähnlich
Völkel
07307
ab € 0,0881*
Ähnlich
Völkel
07309
ab € 0,0773*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.