Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSS 104887 Schneideisen Form B M10 x 1,25 mm HSS 6g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSS 104887 Schneideisen Form B M10 x 1,25 mm HSS 6g
BOSS 104887 Schneideisen Form B M10 x 1,25 mm HSS 6g
BOSS 104887 Schneideisen Form B M10 x 1,25 mm HSS 6g
BOSS 104887 Schneideisen Form B M10 x 1,25 mm HSS 6g
Artikel-Nr.:
     1955B-2019090087
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     104887
EAN/GTIN:
     4046122393541
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen Form B M10x1,25mm HSS 6g BOSS HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 MF · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M100x2 kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 11mm · Außen-Ø: 30mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21010202
HerstellerNr:
104887
Werksnummer:
4114640115
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M10 x 1,25 mm
Produktart:
Schneideisen
Ausfuehrung:
6g
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
12
1
€ 5,99*
ab € 19,10*
€ 25,42*
1 Tag
12
1
€ 5,50*
ab € 19,24*
€ 25,45*
3 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 19,19*
€ 25,45*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 19,18*
€ 25,58*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 19,32*
€ 25,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104882
ab € 19,53*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104885
ab € 17,66*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104918
ab € 23,95*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104920
ab € 21,10*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104916
ab € 22,84*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104950
ab € 21,16*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104944
ab € 23,10*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104972
ab € 31,48*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105431
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.