Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLEZYCH 19530801-3,5 Zurrspannkette PowerLash L-150 Güteklasse 8 3,5 m Stärke 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLEZYCH 19530801-3,5 Zurrspannkette PowerLash L-150 Güteklasse 8 3,5 m Stärke 8
DOLEZYCH 19530801-3,5 Zurrspannkette PowerLash L-150 Güteklasse 8 3,5 m Stärke 8
DOLEZYCH 19530801-3,5 Zurrspannkette PowerLash L-150 Güteklasse 8 3,5 m Stärke 8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019089775
Herst.-Nr.:
     19530801-3,5
EAN/GTIN:
     4032378270125
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrkette dolezych
zurrkette
Zurrspannkette PowerLash L-150 Güte 8 3,5m S.8-8mm Zugkr.4000 daN nach DIN EN 12195-3 · 2-teilig · Güteklasse 8 · VDI 2700 · beiderseitig mit Gabelkopfhaken · mit Ratschlastspanner · Nutzlänge 3,5 m Weitere technische Eigenschaften: · Güteklasse: 8
Weitere Informationen:
eClassID:
23179104
HerstellerNr:
19530801-3,5
Werksnummer:
4000365448
Länge netto mm:
435,00
Breite netto mm:
435,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
11,740000
Gewicht brutto Kg:
11,740000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,5 m Stärke 8-8 mm Zugkraft 4000 daN
Produktart:
Zurrspannkette
Ausfuehrung:
1000 daN
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 65,82*
€ 82,83*
1 Tag
4
€ 5,50*
ab € 66,04*
€ 82,90*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 68,27*
€ 86,53*
4 Tage
4
€ 7,99*
ab € 70,06*
€ 87,56*
€ 5,95*
ab € 68,46*
€ 88,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
13-19531001-003500-001
ab € 81,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.