Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrspannkette PowerLash L-150 Güte 8 3,5m S.8-8mm Zugkr.4000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000365448
Herst.-Nr.:
     13-19530801-003500-001
EAN/GTIN:
     4032378270125
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrkette
nach DIN EN 12195-3 · 2-teilig · Güteklasse 8 · VDI 2700 · beiderseitig mit Gabelkopfhaken · mit Ratschlastspanner · Nutzlänge 3,5 m Weitere technische Eigenschaften: · Güteklasse: 8
Weitere Informationen:
Kettenstärke:
8-8 mm
Zugkraft:
4000 daN
Vorspannkraft STF:
1000 daN
Nutzlänge:
3,5 m
Marke:
DOLEZYCH
Ausführung:
zweiteilig
Weitere Suchbegriffe: Anschlagmittel, Spannkette, Zurrketten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 56,37*
€ 70,55*
1 Tag
10
€ 5,59*
ab € 55,97*
€ 70,62*
7 Tage
14
€ 5,99*
ab € 56,18*
€ 72,57*
Lager 1498
14
€ 5,45*
ab € 57,99*
€ 73,04*
€ 5,95*
ab € 56,73*
€ 73,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
13-19531001-003500-001
ab € 74,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.